Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: K3MA-J-A2 100-240VAC DIGITAL PANEL METER, 5 DIGITS, No. of Di


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2929561
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     K3MA-J-A2 100-240VAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
Überwachungsrelais
omron überwachungsrelais
überwachungsrelais
Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Versorgungsspannung, min.: 100 VAC
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 5
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 92 mm
  • Funktionsumfang: DC Current / DC Voltage
  • Messbereich: -19999 to 99999
  • Produktpalette: -
  • Ziffernhöhe: 14.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, K3MA-J-A2 100-240VAC, 2929561, 292-9561
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 146,98*
    € 178,61*
    48 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 150,55*
    € 183,19*
    Frei Haus
    ab € 148,86*
    € 186,98*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 190,71*
    € 230,64*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 306,25*
    € 425,40*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 425,40*
    € 506,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 415,73*
    € 494,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 364,06*
    € 433,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 346,66*
    € 412,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 334,48*
    € 398,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 316,25*
    € 376,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 306,25*
    € 364,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.