Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON TRIPP LITE U038-006 USB CABLE, 2.0, A-C PLUG, 6FT, BLACK, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2925784
Hersteller:
     EATON TRIPP LITE
Herst.-Nr.:
     U038-006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Lightning-Kabel
Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Type A Plug to Type C Plug
  • USB-Version: USB 2.0
  • Kabellänge - Imperial: 6 ft
  • Mantelfarbe: Black
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kabellänge - Metrisch: 1.83 m
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: USB-, EATON TRIPP LITE, U038-006, 2925784, 292-5784
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,64*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,97*
    € 23,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,70*
    € 23,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,37*
    € 20,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,48*
    € 18,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,19*
    € 18,08
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,59*
    € 17,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,02*
    € 16,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,23*
    € 15,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,64*
    € 12,66
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EATON TRIPP LITE
    U222-004
    ab € 8,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.