Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON TRIPP LITE N001-007-BL ETHERNET CABLE, CAT5, 2.134M, BLUE, LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2925718
Hersteller:
     EATON TRIPP LITE
Herst.-Nr.:
     N001-007-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Ethernet-Kabel
Kabel
konfektionierte
LAN-Kategorie: Cat5
  • Mantelfarbe: Blue
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45 Plug to RJ45 Plug
  • Kabelaufbau: UTP (Unshielded Twisted Pair)
  • Produktpalette: N001 Series
  • Kabellänge - Metrisch: 2.13 m
  • Kabellänge - Imperial: 7 ft
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: EATON TRIPP LITE, N001-007-BL, 2925718, 292-5718
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,57*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,69*
    € 5,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,39*
    € 5,22
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 4,05*
    € 4,82
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 3,57*
    € 4,25
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EATON TRIPP LITE
    N032-001
    ab € 7,09*
    Zubehör
    EATON TRIPP LITE
    N033-001
    ab € 2,04*
    Zubehör
    EATON TRIPP LITE
    N050-012
    ab € 29,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.