Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON TRIPP LITE N001-005-BL ETHERNET CABLE, CAT5, 1.524M, BLUE, LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2925716
Hersteller:
     EATON TRIPP LITE
Herst.-Nr.:
     N001-005-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Ethernet-Kabel
Kabel
konfektionierte
Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45 Plug to RJ45 Plug
  • LAN-Kategorie: Cat5
  • Kabellänge - Metrisch: 1.52 m
  • Mantelfarbe: Blue
  • Produktpalette: N001 Series
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kabellänge - Imperial: 5 ft
  • Kabelaufbau: UTP (Unshielded Twisted Pair)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: EATON TRIPP LITE, N001-005-BL, 2925716, 292-5716
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,10*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,91*
    € 5,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,56*
    € 5,43
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,06*
    € 4,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,10*
    € 3,69
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EATON TRIPP LITE
    N032-001
    ab € 7,09*
    Zubehör
    EATON TRIPP LITE
    N033-001
    ab € 2,04*
    Zubehör
    EATON TRIPP LITE
    N050-012
    ab € 29,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.