Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP002275 CABLE TIE, 520MM, STAINLESS STEEL, 100LB


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2925284
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP002275
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
multicomp pro kabelbinder
Kabelbinderfarbe: Natural
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Zugfestigkeit, min.: 100 lb
  • Kabelbinderlänge: 520 mm
  • Kabelbinderbreite: 4.5 mm
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 152 mm
  • Kabelbinder: Ball Lock
  • Produktpalette: -
  • Kabelbindermaterial: Stainless Steel
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, MULTICOMP PRO, PP002275, 2925284, 292-5284
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 56,51*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5651* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 199,76*
    € 237,71
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 197,03*
    € 234,47
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 123,92*
    € 147,46
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 99,56*
    € 118,48
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 81,06*
    € 96,46
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 66,96*
    € 79,68
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 56,51*
    € 67,25
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.