Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP002274 CABLE TIE, 500MM, STAINLESS STEEL, 100LB


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2925283
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP002274
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
multicomp pro kabelbinder
Produktpalette: -
  • Kabelbinderlänge: 500 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 100 lb
  • Kabelbinderbreite: 4.5 mm
  • Kabelbinderfarbe: Natural
  • Kabelbinder: Ball Lock
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kabelbindermaterial: Stainless Steel
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 140 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, MULTICOMP PRO, PP002274, 2925283, 292-5283
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 55,26*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5526* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 194,17*
    € 231,06
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 191,09*
    € 227,40
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 119,67*
    € 142,41
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 97,05*
    € 115,49
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 79,02*
    € 94,03
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 65,27*
    € 77,67
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 55,26*
    € 65,76
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.