Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL AT04-08PB-P028 AUTOMOTIVE CONN, RCPT, 8POS, CABLE, Prod


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2921590
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AT04-08PB-P028
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 8pol
kfz steckverbinder
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kfz-Kontakt: Busbar Pin
  • Kontaktüberzug: Nickel
  • Kfz-Steckverbindergehäuse: Straight Receptacle
  • Nennstrom: -
  • Steckverbindermaterial: Thermoplastic Body
  • IP-Schutzart: IP67
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • Produktpalette: AT HYPERBUSS Series&trade,
  • Nennspannung: 250 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, AT04-08PB-P028, 2921590, 292-1590
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    300
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 13,46*
    € 16,77*
    1
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 165,12*
    € 213,13*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 300 Stück
    € 16,77*
    € 19,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,46*
    € 16,02
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
    Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 5.031,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.