Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Stecker, 8-polig, Schwarz / 2-reihig, 13 A, 26 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Amphenol Industrial AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Stecker, 8-polig, Schwarz / 2-reihig, 13 A, 26 A
Amphenol Industrial AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Stecker, 8-polig, Schwarz / 2-reihig, 13 A, 26 A
Artikel-Nr.:
     108EL-1955769
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AT04-08PB-P028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 8pol
kfz steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 8
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 13 A, 26 A
Serie = AT
Farbe = Schwarz
Schutzart = IP 67
Höhe = 23.7mm
Breite = 36.4mm
Gehäusematerial = Thermoplast
Seriennummer = At04

Die HYPERBUSS TM AT-Buchsensteckverbinder von Amphenol Sine Systems sind eine leistungsstarke, kostengünstige Lösung für eine Vielzahl von Verbindungsanwendungen, bei denen ein gemeinsamer ″Bus″-elektrischer Weg erforderlich ist: Hohe Beanspruchung, Transport, Marine, Diagnose, Militär, alternative Energie und Landwirtschaft. Sie enthalten hervorragende Abdichtungen gegen die Umgebung und Dichtungs-Retentionsfähigkeiten. Alle HYPERBUSS TM AT-Buchsensteckverbinder sind kompatibel mit Standard-AT-Steckern der Serie TM sowie mit Industriestandard-Steckverbindern.Abgedichtete integrierte Baugruppe mit Bus-Rückmeldung Rechteckiges, thermoplastisches Gehäuse Integrierte Verriegelung zum Stecken Der im Lieferumfang enthaltene Keil-lock bestätigt die Kontaktausrichtung und den Halt Erhältlich in Buchsen mit 2, 4, 6, 8 und 12 Positionen Passend für Standard-AT-Serie Stecker Anwendungen Buchsen mit Busrückkopplung, die als Spleißblock oder Gewindebohrerblock verwendet werdenAt04-08PB-P028 8-polige Buchse, (1) 3-polige Sammelschiene = 13 A (1) 5-polige Sammelschiene = 26 A, vernickelt, B-Schlüssel, schwarz. Kontakte enthalten
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
13 A, 26 A
Serie:
AT
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP 67
Höhe:
23.7mm
Breite:
36.4mm
Gehäusematerial:
Thermoplast
Seriennummer:
At04
Weitere Suchbegriffe: 1955769, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Amphenol Industrial, AT0408PBP028, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
300
pro Stück
€ 25,00*
ab € 13,46*
€ 16,60*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 164,69*
€ 210,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 210,82*
€ 250,8758
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 200,17*
€ 238,2023
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 193,55*
€ 230,3245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 190,25*
€ 226,3975
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 186,32*
€ 221,7208
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 164,69*
€ 195,9811
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,5876* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.