Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL AT04-08PB-P021 AUTOMOTIVE CONN, RCPT, 8POS, CABLE, Prod


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2921588
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AT04-08PB-P021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 8pol
kfz steckverbinder
Kfz-Steckverbindergehäuse: Straight Receptacle
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • Kontaktüberzug: Nickel
  • Nennstrom: 52 A
  • IP-Schutzart: IP67
  • Steckverbindermaterial: Thermoplastic Body
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Produktpalette: AT HYPERBUSS Series&trade,
  • Kfz-Kontakt: Busbar Pin
  • Nennspannung: 250 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, AT04-08PB-P021, 2921588, 292-1588
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 6,42*
    € 8,81*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 7,88*
    € 14,83*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,83*
    € 17,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,41*
    € 17,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,46*
    € 16,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,49*
    € 14,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,96*
    € 14,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,60*
    € 12,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,38*
    € 12,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,03*
    € 11,94
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,63*
    € 11,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,88*
    € 9,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.