Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Stecker, 8-polig, Schwarz / 2-reihig, 52A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Amphenol Industrial AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Stecker, 8-polig, Schwarz / 2-reihig, 52A
Amphenol Industrial AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Stecker, 8-polig, Schwarz / 2-reihig, 52A
Artikel-Nr.:
     108EL-1955764
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AT04-08PB-P021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 8pol
kfz steckverbinder
Typ = Kfz-Steckverbinder
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 52A
Serie = AT
Farbe = Schwarz
Schutzart = IP 67
Höhe = 23.7mm
Breite = 36.4mm
Tiefe = 47.5mm
Kontaktbeschichtung = Vernickelt
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Steckverbinder
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
52A
Serie:
AT
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP 67
Höhe:
23.7mm
Breite:
36.4mm
Tiefe:
47.5mm
Kontaktbeschichtung:
Vernickelt
Weitere Suchbegriffe: 1955764, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Amphenol Industrial, AT0408PBP021, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 6,44*
€ 8,83*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 7,90*
€ 14,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 220,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.