Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC 80SXV47M CAP, 47UF, 80V, ALU ELEC, POLYMER, SMD,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2920545
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     80SXV47M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Lebensdauer bei Temperatur: 1000 hours @ 125°C
  • Spannung (DC): 80 V
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Can - SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktlänge: -
  • Kapazität: 47 µF
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.028 ohm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Rippelstrom: 3.1 A
  • Kondensatoranschlüsse: Solder
  • Kondensatormontage: Surface Mount
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Produktbreite: -
  • Produktpalette: OS-CON SXV Series
  • Produkthöhe: 12.6 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, becherelko 80v, becherelko, panasonic smd kondensator, Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, PANASONIC, 80SXV47M, 2920545, 292-0545
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    400
    € 5,90*
    ab € 1,61*
    € 2,00*
    400
    Frei Haus
    ab € 1,70*
    € 2,13*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 1,61*
    € 4,78*
    1 Tag
    303
    1
    € 14,99*
    ab € 1,46*
    € 4,94*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,07*
    € 2,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,61*
    € 1,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.