Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic, SMD Polymerkondensator 47μF / 80V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2491223
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     80SXV47M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Technologie = Alu-Polymer leitfähig
Kapazität = 47µF
Materialfamilie des Dielektrikums = Conductive Polymer Aluminum Solid
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = F12
Weitere Informationen:
Technologie:
Alu-Polymer leitfähig
Kapazität:
47µF
Materialfamilie des Dielektrikums:
Conductive Polymer Aluminum Solid
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
F12
Weitere Suchbegriffe: Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, becherelko 80v, becherelko, panasonic smd kondensator, 2491223, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Panasonic, 80SXV47M, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
€ 5,90*
ab € 1,61*
€ 2,00*
Lager 108
400
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 2,13*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 1,61*
€ 4,78*
2 Tage
303
1
€ 14,99*
ab € 1,46*
€ 4,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 852,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.