Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JSC WIRE & CABLE 24-14821 Jacket Material:LLDPE, Jacket Color:Gree


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2915965
Hersteller:
     JSC WIRE & CABLE
Herst.-Nr.:
     24-14821
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(Litzen
Aderleitungen
Einzeladern
Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 15.24 m
  • Produktpalette: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Leitermaterial: Copper
  • Länge auf Rolle (imperial): 50 ft
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Solid
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Nennspannung: -
  • Mantelmaterial: LLDPE
  • Mantelfarbe: Green
  • Drahtdurchmesser: 14 AWG
  • Außendurchmesser: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,91*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,65*
    € 21,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,39*
    € 20,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,15*
    € 19,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,72*
    € 15,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,39*
    € 14,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,91*
    € 11,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.