Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULSE ELECTRONICS PE-68386NLT TRANSFORMER, 1:1, AEC-Q200, 785UH, Turns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2915708
Hersteller:
     Pulse Electronics
Herst.-Nr.:
     PE-68386NLT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spezialtransformatoren
Transformatoren
Übertrager
Wandler
DC-Widerstand: -
  • Windungsverhältnis: 1:1
  • Betriebstemperatur, max.: 130 °C
  • Produktpalette: PE Series
  • Transformatormontage: Surface Mount
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • Induktivität: 785 µH
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,80*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,22*
    € 5,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,60*
    € 3,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,23*
    € 2,65
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,80*
    € 2,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.