Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ADVANCED SENSORS NPA-500B-005D PRESSURE SENSOR, 0 TO 5PSI, 2, BARBED, O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2915276
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     NPA-500B-005D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Anschlusstyp: Barbed
  • Sensorausgang: Analogue
  • Nennspannung: 5 V
  • Versorgungsstrom: 1 mA
  • Betriebsdruck, max.: 5 Psi
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Produktpalette: NovaSensor NPA Series
  • Druckmessung: Differential
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer differenzdruck, differenzdrucksensor, drucksensor amphenol, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, AMPHENOL ADVANCED SENSORS, NPA-500B-005D, 2915276, 291-5276
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 20,85*
    € 25,30*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 23,39*
    € 37,40*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,40*
    € 44,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,30*
    € 42,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,31*
    € 38,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,11*
    € 35,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,49*
    € 33,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,48*
    € 32,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,47*
    € 32,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,45*
    € 32,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,39*
    € 27,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.