Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC APD122DNUR PANEL INDICATOR, RED, 24V, SCREW, LED Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2914346
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     APD122DNUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
IP- / NEMA-Schutzart: IP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 3S, 4, 4X, 5, 12, 13
  • Durchlassstrom If: -
  • Produktpalette: TWND Series
  • LED-Farbe: Red
  • Lichtstärke: -
  • Betriebsspannung: 24 V
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Montagelochdurchmesser: 30 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte 24v ip65, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, IDEC, APD122DNUR, 2914346, 291-4346
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 44,17*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,39*
    € 82,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,17*
    € 79,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,68*
    € 74,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,73*
    € 68,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 55,16*
    € 65,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 53,76*
    € 63,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 52,37*
    € 62,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 50,97*
    € 60,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,17*
    € 52,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.