Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULSE ELECTRONICS PH9385.011NLT ISOLATION TRANSFORMER, AEC-Q200, 1:1, In


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2911482
Hersteller:
     Pulse Electronics
Herst.-Nr.:
     PH9385.011NLT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spezialtransformatoren
Transformatoren
Übertrager
Wandler
Nennstrom: -
  • PCB-Transformator: Safety Isolating
  • Transformatormontage: Surface Mount
  • Sekundärspannungen: -
  • Nennleistung: -
  • Primärspannung: -
  • Produktpalette: PH9385.XXXNL Series
  • Frequenzbereich: -
  • Wicklungstyp: Dual Primary, Dual Secondary
  • Isolationsspannung: 4 kV
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 2,54*
      
    Preis gilt ab 900 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 900 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    ab 1800 Stück
    € 2,51*
    € 2,99
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 2,45*
    € 2,92
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Stück
    ab 450000 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.