Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUALTEK ELECTRONICS Q2-F-1/2-01-MS100FT HEAT-SHRINK TUBING, 2:1, 12.7MM, BLACK,


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2908924
Hersteller:
     Qualtek Electronics
Herst.-Nr.:
     Q2-F-1/2-01-MS100FT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelmanagement
konfektionierte
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Länge - imperial: 100 ft
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Black
  • Länge - metrisch: 30.5 m
  • Produktpalette: Q2-F Series
  • Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.5 Zoll
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 12.7 mm
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.252 Zoll
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 6.4 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 21,70*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 0,217* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 45,09*
    € 53,66
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 43,30*
    € 51,53
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 41,56*
    € 49,46
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 40,68*
    € 48,41
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 37,32*
    € 44,41
    pro Rolle
    ab 200 Rollen
    € 24,94*
    € 29,68
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 21,70*
    € 25,82
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.