Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 1092A1-12V LED INDICATOR, PANEL, 12.7MM, RED, 12V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2907144
Hersteller:
     VCC Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     1092A1-12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
IP- / NEMA-Schutzart: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • LED-Farbe: Red
  • Lichtstärke: 13 cd
  • Produktpalette: 1092 Series
  • Durchlassstrom If: 25 mA
  • Montagelochdurchmesser: 12.7 mm
  • Betriebsspannung: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 12v, kontrolllampe, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY), 1092A1-12V, 2907144, 290-7144
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,74*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,09*
    € 3,68
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    VCC Optoelectronics
    SPC472
    ab € 0,0822*
    Zubehör
    VCC Optoelectronics
    SN0461-C
    ab € 0,275*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.