Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULSE ELECTRONICS PH9400.111ANLT ISOLATION TRANSFORMER, 1:1:1, 1.21MH, Tu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2906582
Hersteller:
     Pulse Electronics
Herst.-Nr.:
     PH9400.111ANLT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
Isolationsspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • DC-Widerstand: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Produktpalette: PH9400 Series
  • Windungsverhältnis: 1:1:1
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Transformatormontage: Surface Mount
  • Induktivität: 1.21 mH
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: smd übertrager, Spezialtransformatoren, Transformatoren, Wandler, PULSE ELECTRONICS, PH9400.111ANLT, 2906582, 290-6582
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    600
    Frei Haus
    ab € 3,31*
    € 4,27*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 3,43*
    € 8,54*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,54*
    € 10,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,24*
    € 9,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,69*
    € 5,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,43*
    € 5,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,31*
    € 5,13
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.