Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 1092M6-28V PANEL INDICATOR, BLUE, 28V, WIRE LEAD, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2903730
Hersteller:
     VCC Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     1092M6-28V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Farbe: Blue
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Lichtstärke: 3.2 cd
  • Montagelochdurchmesser: 12.7 mm
  • Durchlassstrom If: 25 mA
  • Produktpalette: 1092 Series
  • Betriebsspannung: 28 V
  • IP- / NEMA-Schutzart: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, 28v kontrollleuchte, kontrolllampe, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY), 1092M6-28V, 2903730, 290-3730
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,53*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 3,61*
    € 4,30
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,02*
    € 3,59
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,89*
    € 3,44
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 2,53*
    € 3,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.