Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP USA 53806780 CABLE GLAND, 1/2 Zoll NPT, SS, 7-13MM, Threa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2903085
Hersteller:
     LAPP USA
Herst.-Nr.:
     53806780
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungswerkzeuge
Einzeladern
Gegenmuttern
Kabel
Gewindemaß - Imperial: 1/2 Zoll NPT
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Kabeldurchmesser, max.: 13 mm
  • Produktpalette: Skintop INOX Series
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP68, IP69K
  • Farbe d. Kabelverschraubung: -
  • Kabeldurchmesser, min.: 7 mm
  • Material der Kabelverschraubung: Stainless Steel
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 97,11*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 133,60*
    € 158,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 130,04*
    € 154,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 125,00*
    € 148,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 118,19*
    € 140,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 113,32*
    € 134,85
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 108,48*
    € 129,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 97,11*
    € 115,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.