Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP USA 53112034 CABLE GLAND, 3/4 Zoll NPT, BRASS, 9-17MM, Th


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2903079
Hersteller:
     LAPP USA
Herst.-Nr.:
     53112034
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungswerkzeuge
Einzeladern
Gegenmuttern
Kabel
Gewindemaß - Metrisch: -
  • Kabeldurchmesser, min.: 9 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP68
  • Material der Kabelverschraubung: Brass
  • Kabeldurchmesser, max.: 17 mm
  • Produktpalette: Skintop MS Series
  • SVHC: Lead
  • Gewindemaß - Imperial: 3/4 Zoll NPT
  • Farbe d. Kabelverschraubung: Metallic - Nickel Finish
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,21*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,21*
    € 41,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,36*
    € 40,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,27*
    € 38,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,40*
    € 31,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,29*
    € 31,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,36*
    € 28,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,75*
    € 27,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,21*
    € 22,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.