Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP USA 53112016 CABLE GLAND, 3/8 Zoll NPT, BRASS, 2-7MM, Thr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2903076
Hersteller:
     LAPP USA
Herst.-Nr.:
     53112016
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungswerkzeuge
Einzeladern
Gegenmuttern
Kabel
Material der Kabelverschraubung: Brass
  • Farbe d. Kabelverschraubung: Metallic - Nickel Finish
  • Produktpalette: Skintop MSR Series
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Gewindemaß - Imperial: 3/8 Zoll NPT
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP68
  • Kabeldurchmesser, min.: 2 mm
  • SVHC: Lead
  • Kabeldurchmesser, max.: 7 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,36*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,37*
    € 25,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,30*
    € 25,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,61*
    € 23,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,67*
    € 19,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,59*
    € 18,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,44*
    € 17,18
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,51*
    € 16,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,36*
    € 13,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.