Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDNER BENDER 45-536 CABLE TIE, HEAVY DUTY, 261.6MM, 175LB, C


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2902979
Hersteller:
     GARDNER BENDER
Herst.-Nr.:
     45-536
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
Kabelbinderlänge: 914.4 mm
  • Kabelbinderfarbe: Natural
  • Kabelbinder: Heavy Duty
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamide 6.6)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 261.6 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 175 lb
  • Kabelbinderbreite: 8.9 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, GARDNER BENDER, 45-536, 2902979, 290-2979
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,14*
      
    Preis gilt ab 5.000 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,814* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Pakete
    € 10,46*
    € 12,45
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 10,21*
    € 12,15
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 9,84*
    € 11,71
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 9,74*
    € 11,59
    pro Paket
    ab 5000 Pakete
    € 8,14*
    € 9,69
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.