Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDNER BENDER 45-315UVB CABLE TIE, DUAL LOCK, 101.6MM, 75LB, BLK


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2902974
Hersteller:
     GARDNER BENDER
Herst.-Nr.:
     45-315UVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
SVHC: To Be Advised
  • Kabelbinder: Dual Lock
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamide 6.6)
  • Produktpalette: -
  • Zugfestigkeit, min.: 75 lb
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 101.6 mm
  • Kabelbinderbreite: 4.3 mm
  • Kabelbinderfarbe: Black
  • Kabelbinderlänge: 355.6 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, GARDNER BENDER, 45-315UVB, 2902974, 290-2974
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,56*
      
    Preis gilt ab 30.000 Pakete
    1 Paket enthält 8 Stück (ab € 0,195* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Pakete
    € 2,20*
    € 2,62
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 2,16*
    € 2,57
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 2,03*
    € 2,42
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 1,98*
    € 2,36
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 1,90*
    € 2,26
    pro Paket
    ab 30000 Pakete
    € 1,56*
    € 1,86
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.