Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAL TEST ELECTRONICS CT3201-S-0 4MM BANANA PLUG, 36A, BLACK, Gender:Plug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2897410
Hersteller:
     CAL TEST ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     CT3201-S-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker 36a
bananenstecker
Kontaktüberzug: Nickel Plated Contacts
  • Kontaktanschluss: Solder
  • Steckverbinderfarbe: Black
  • Ausführung: Plug
  • Nennstrom: 36 A
  • Nennspannung: 600 V
  • Kontaktmaterial: Beryllium Copper
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: bananenstecker 600v, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, CAL TEST ELECTRONICS, CT3201-S-0, 2897410, 289-7410
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,01*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 6,60*
    € 7,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,44*
    € 7,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,92*
    € 7,04
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 5,42*
    € 6,45
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT2300
    ab € 107,74*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT2392A-0
    ab € 6,44*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT2392A-2
    ab € 6,44*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT2410
    ab € 9,14*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT2490A
    ab € 13,01*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT2900A
    ab € 10,25*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT3185
    ab € 75,98*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT3734
    ab € 44,73*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT3888
    ab € 14,91*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT3889
    ab € 16,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.