Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULSE ELECTRONICS H1102FNL TRANSFORMER, 1:1, 1PORT, 100BASE-TX, SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2897316
Hersteller:
     Pulse Electronics
Herst.-Nr.:
     H1102FNL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Produktpalette: -
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Anzahl der Ports: 1 Port
  • Induktivität: 350 µH
  • Windungsverhältnis: 1:1
  • Kompatibel mit: 10/100 Base-TX
  • Transformatormontage: Surface Mount
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: netztrafo, Ethernet, LAN-Transformatoren, Transformatoren, Übertrager, Wandler, PULSE ELECTRONICS, H1102FNL, 2897316, 289-7316
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,90*
    € 2,99*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 2,81*
    € 7,45*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,45*
    € 8,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,02*
    € 7,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,09*
    € 4,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.