Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULSE ELECTRONICS HD8004FNL POE TRANSFORMER, 1:1, 1PORT, HDBASE-T, I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2897294
Hersteller:
     Pulse Electronics
Herst.-Nr.:
     HD8004FNL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet
LAN-Transformatoren
Transformatoren
Übertrager
Produktpalette: -
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • Transformatormontage: Surface Mount
  • Anzahl der Ports: 1 Port
  • Kompatibel mit: HD Base-T PoE
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Windungsverhältnis: 1:1
  • Induktivität: 180 µH
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 11,03*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,03*
    € 13,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,54*
    € 12,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,57*
    € 10,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,36*
    € 9,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,94*
    € 8,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,07*
    € 7,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,61*
    € 6,68
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.