Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CMB02070X1000GB200 MELF RES, AEC-Q200, CARBON FILM, 100R, R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2897154
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CMB02070X1000GB200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
MELF-Widerstand
SMD Widerstand
melf-widerstand vishay
SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Widerstandstoleranz: ± 2%
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0207 [6123 Metric]
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Produktpalette: CMB 0207 Series
  • Widerstand: 100 ohm
  • Nennleistung: 400 mW
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Widerstandstechnologie: Carbon Film
  • Nennspannung: 500 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: melf widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, CMB02070X1000GB200, 2897154, 289-7154
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    2000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,207*
    € 0,24*
    1 Tag
    25690
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,184*
    € 0,823*
    2
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,77*
    € 2,90*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,24*
    € 0,2856
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,237*
    € 0,28203
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,207*
    € 0,24633
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 480,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDU1000
    ab € 0,0298*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDU1000
    ab € 0,0128*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0207BTNT100R
    ab € 0,536*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0207C-100RFI
    ab € 0,0325*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0207FTDT100R
    ab € 0,0609*
    Ähnlich
    Vishay
    MMB02070C1000FB200
    ab € 0,0427*
    Ähnlich
    Vishay
    MMB02070C1000FB200
    ab € 0,142*
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02070C1000FBP00
    ab € 0,0445*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.