Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CMB 0207 Dünnschicht SMD-Widerstand 100Ω ±2% / 0.4W, Melf 0207 Gehäuse


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6846095
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CMB02070X1000GB200
EAN/GTIN:
     5059040968837
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
MELF-Widerstand
SMD Widerstand
Widerstand
Widerstand = 100Ω
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = Melf 0207
Toleranz = ±2%
Leistung = 0.4W
Serie = CMB 0207
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Serie CMB 0207. Höhere Impulsbelastbarkeit zum Schutz vor Spannungsimpulsen bei Schaltkreisen mit Signal- oder Netzeingang Auch für Stromkreise geeignet, die in starkem Maße elektromagnetischer Störung oder elektrostatischer Entladung ausgesetzt sind Anwendungsmöglichkeiten reichen von Kraftfahrzeugtechnik über Telekommunikation bis hin zu Geräten für den Industriebereich und die Medizintechnik.
Weitere Informationen:
Widerstand:
100Ω
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
Melf 0207
Toleranz:
±2%
Leistung:
0.4W
Serie:
CMB 0207
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, vishay widerstand, widerstand, widerstand 0,4w, 6846095, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, CMB02070X1000GB200, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,207*
€ 0,24*
1 Tag
25770
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,184*
€ 0,823*
Lager 108
2
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,76*
€ 2,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,152* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 5,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDU1000
ab € 0,03*
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDU1000
ab € 0,0128*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0207BTNT100R
ab € 0,526*
Ähnlich
TT-Welwyn
WRM0207C-100RFI
ab € 0,0327*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0207FTDT100R
ab € 0,0606*
Ähnlich
Vishay
MMB02070C1000FB200
ab € 0,0418*
Ähnlich
Vishay
MMB02070C1000FB200
ab € 0,143*
Ähnlich
Vishay
SMM02070C1000FBP00
ab € 0,0448*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.