Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC HS5L-VD44LM-G SAFETY INTERLOCK SW, 4PST-NC, 125VAC, Pr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2889982
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HS5L-VD44LM-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Prozesssteuerung
Schalt
AC-Kontaktstrom, max.: 2.5 A
  • Produktpalette: HS5L Series
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 30 V
  • Schalteranschlüsse: Spring Clamp
  • IP-Schutzart: IP67
  • DC-Kontaktstrom, max.: 2.5 A
  • Kontaktkonfiguration: 4PST-NC
  • AC-Kontaktspannung, max.: 125 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 205,56*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 308,63*
    € 367,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 297,97*
    € 354,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 260,03*
    € 309,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 241,74*
    € 287,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 233,25*
    € 277,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 220,54*
    € 262,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 205,56*
    € 244,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.