Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC HS5L-VD44LM-G SAFETY INTERLOCK SW, 4PST-NC, 125VAC, Pr


(Weitergeleitet von Suche „hs5l-vd44lm-g“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2889982
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HS5L-VD44LM-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Prozesssteuerung
Schalt
IP-Schutzart: IP67
  • AC-Kontaktstrom, max.: 2.5 A
  • Produktpalette: HS5L Series
  • Schalteranschlüsse: Spring Clamp
  • AC-Kontaktspannung, max.: 125 V
  • Kontaktkonfiguration: 4PST-NC
  • DC-Kontaktspannung, max.: 30 V
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • DC-Kontaktstrom, max.: 2.5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 215,03*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 294,95*
    € 350,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 287,71*
    € 342,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 252,69*
    € 300,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 236,26*
    € 281,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 227,77*
    € 271,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 215,03*
    € 255,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.