Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUD INDUSTRIES EXN-23402-PCB PROTOTYPING BOARD, SILICON, Board Type:P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2888671
Hersteller:
     Bud
Herst.-Nr.:
     EXN-23402-PCB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Lochdurchmesser: 1.3 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Leiterplatte: Prototype Board
  • Leiterplattenmaterial: Silicon
  • Außenbreite: 53.3 mm
  • Außenhöhe: -
  • Leiterplattenstärke: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: eurocard, Prototypenboards, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, BUD INDUSTRIES, EXN-23402-PCB, 2888671, 288-8671
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,29*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,34*
    € 11,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,28*
    € 9,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,13*
    € 8,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,75*
    € 8,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,11*
    € 7,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,69*
    € 6,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,38*
    € 6,40
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.