Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE MDSM-10R-20-25 REED SWITCH, SPST-NO, 0.5A, 200V, SMD, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2882652
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MDSM-10R-20-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
SMD-Schalter
SMD-Switch
Schaltermontage: Surface Mount
  • SVHC: To Be Advised
  • Amperewindungen (AW), max.: 25 AT
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Produktpalette: MDSM-10 Series
  • Kontaktwiderstand, max.: 0.12 ohm
  • Schaltleistung, max.: 10 W
  • Schaltspannung, max.: 200 VDC
  • Kontaktstrom, max.: 500 mA
  • Amperewindungen (AW), min.: 20 AT
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD-Taster, smd schalter, Magnetschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, LITTELFUSE, MDSM-10R-20-25, 2882652, 288-2652
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,97*
    € 1,20*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,85*
    € 1,34*
    49 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,795*
    € 1,78*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,958*
    € 2,21*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,21*
    € 2,6299
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,07*
    € 2,4633
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,264*
    € 1,50416
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,198*
    € 1,42562
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,958*
    € 1,14002
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.