Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE MDSM-10R-20-25 REED-SCHALTER, SPST-NO, 0.5A, 200V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4209296
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MDSM-10R-20-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
SMD-Schalter
SMD-Switch
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktwiderstand, max.: 0.12 ohm
  • Produktpalette: MDSM-10 Series
  • Amperewindungen (AW), min.: 20 AT
  • Kontaktstrom, max.: 500 mA
  • Amperewindungen (AW), max.: 25 AT
  • Schaltleistung, max.: 10 W
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • Schaltspannung, max.: 200 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Taster, smd schalter, Magnetschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, LITTELFUSE, MDSM-10R-20-25, 4209296, 420-9296
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 0,85*
    € 1,34*
    3000
    Frei Haus
    ab € 1,05*
    € 1,34*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,795*
    € 1,78*
    9 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,968*
    € 2,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,233*
    € 1,46727
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,043*
    € 1,24117
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,013*
    € 1,20547
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,995*
    € 1,18405
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,795*
    € 0,94605
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.