Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHLP4040DZER470M8A. INDUCTOR, SHIELDED, AEC-Q200, 47UH, 3.1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2857502
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP4040DZER470M8A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
leistungsinduktivität 47 µh
Produkthöhe: 4 mm
  • Sättigungsstrom (Isat): 4.1 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.178 ohm
  • Produktpalette: IHLP-4040DZ-8A Series
  • Produktbreite: 10.16 mm
  • Induktivität: 47 µH
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • Bauart der Induktivität: Shielded
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • RMS-Strom Irms: 3.1 A
  • Produktlänge: 10.79 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLP4040DZER470M8A., 2857502, 285-7502
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    497
    € 5,95*
    ab € 1,05*
    € 1,93*
    2 Tage
    504
    € 14,99*
    ab € 0,727*
    € 2,24*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,837*
    € 2,29*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,29*
    € 2,7251
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,445*
    € 1,71955
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,238*
    € 1,47322
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,067*
    € 1,26973
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,047*
    € 1,24593
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,837*
    € 0,99603
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    SRP1038A-470M
    ab € 0,51*
    Ähnlich
    Kemet
    MPXV1D1040L470
    ab € 0,688*
    Ähnlich
    Panasonic
    ETQP4M470KVC
    ab € 0,34*
    Ähnlich
    Panasonic
    ETQP5M470YFC
    ab € 0,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.