Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHLP4040DZER470M8A INDUKTIVITÄT AEC-Q200 GESCH. 47UH 3.1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2965632
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP4040DZER470M8A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
leistungsinduktivität 47 µh
RMS-Strom Irms: 3.1 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 47 µH
  • Produktpalette: IHLP-4040DZ-8A
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 4.1 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 10.16 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.178 ohm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 10.79 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLP4040DZER470M8A, 2965632, 296-5632
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    497
    € 5,95*
    ab € 1,05*
    € 1,93*
    Lager 139
    504
    € 14,99*
    ab € 0,727*
    € 2,25*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,837*
    € 2,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,25*
    € 2,6775
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,334*
    € 1,58746
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,109*
    € 1,31971
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,037*
    € 1,23403
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,984*
    € 1,17096
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,921*
    € 1,09599
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,907*
    € 1,07933
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,727*
    € 0,86513
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    SRP1038A-470M
    ab € 0,53*
    Ähnlich
    Kemet
    MPXV1D1040L470
    ab € 0,688*
    Ähnlich
    Panasonic
    ETQP4M470KVC
    ab € 0,34*
    Ähnlich
    Panasonic
    ETQP5M470YFC
    ab € 0,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.