Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 39116 005100 HOOK UP WIRE,100FT,16AWG,COPPER,PPO,DARK


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2857329
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     39116 005100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(Litzen
Aderleitungen
Einzeladern
Kabel
Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Nennspannung: 600 V
  • Zulassungsspezifikation: UL 11028
  • Mantelfarbe: Green
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 26 x 30AWG
  • Drahtdurchmesser: 16 AWG
  • Mantelmaterial: PPO
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Produktpalette: -
  • Leitermaterial: Tinned Copper
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Außendurchmesser: 2.11 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 246,48*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 246,48* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 329,22*
    € 391,77
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 315,25*
    € 375,15
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 284,49*
    € 338,54
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 265,15*
    € 315,53
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 246,48*
    € 293,31
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pro Power
    8537-0689
    ab € 131,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.