Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKK SWITCHES IS-ENG-KIT-5-SC SW DEV KIT, LCD RGB STANDARD & COMPACT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2852044
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     IS-ENG-KIT-5-SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: SmartSwitch Series
  • Tool- / Board-Anwendungen: LCD Programmable RGB Standard & Compact Switch Development
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Lieferumfang des Kits: IS15BBFP4RGB LCD 36x24 Standard, IS15BSBFP4RGB LCD 36x24 Compact, 6ft USB 2.0 A to Mini-B Cable
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, Development, Kits, Relais, Schalter, Schütze, Taster, NKK SWITCHES, IS-ENG-KIT-5-SC, 2852044, 285-2044
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 139,36*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 174,01*
    € 207,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 173,98*
    € 207,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 159,54*
    € 189,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 149,09*
    € 177,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 139,36*
    € 165,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.