Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 24-1855 HOOK UP WIRE, Jacket Material:PVDF, Jack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2851187
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     24-1855
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(Litzen
Aderleitungen
Einzeladern
Kabel
Leiterquerschnitt CSA: -
  • Zulassungsspezifikation: -
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • Mantelfarbe: White
  • Leitermaterial: Silver Plated Copper
  • Produktpalette: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Solid
  • Drahtdurchmesser: 30 AWG
  • Außendurchmesser: 0.508 mm
  • Länge auf Rolle (imperial): 25 ft
  • Nennspannung: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Mantelmaterial: PVDF
  • Länge auf Rolle (metrisch): 7.62 m
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,12*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,54*
    € 13,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,49*
    € 13,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,10*
    € 13,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,25*
    € 11,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,02*
    € 10,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,12*
    € 8,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.