Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 901-2 Cable, Jacket Material:PVDF, Jacket Colo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2851127
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     901-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(Litzen
Aderleitungen
Einzeladern
Kabel
Außendurchmesser: 0.508 mm
  • Mantelfarbe: Red
  • Länge auf Rolle (imperial): 50 ft
  • Drahtdurchmesser: 30 AWG
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Länge auf Rolle (metrisch): 15.24 m
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Solid
  • SVHC: To Be Advised
  • Mantelmaterial: PVDF
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Produktpalette: -
  • Leitermaterial: Silver Plated Copper
  • Nennspannung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,69*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,30*
    € 13,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,17*
    € 13,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,83*
    € 12,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,97*
    € 11,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,70*
    € 11,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,69*
    € 9,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.