Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL FUSE 0ZCG0075BF2B FUSE, RESETTABLE PTC, 33VDC, 0.75A, SMD,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2848507
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0ZCG0075BF2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennstrom, max.: 40 A
  • Zeit zur Auslösung: 0.2 s
  • Auslösestrom: 1.5 A
  • PPTC-Bauform: 1812 (4532 Metric)
  • Produktpalette: 0ZCG Series
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Nennspannung: 33 VDC
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Haltestrom: 750 mA
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, kaltleiter, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Sonstige, Thermistoren, BEL FUSE, 0ZCG0075BF2B, 2848507, 284-8507
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 6,90*
    ab € 0,0883*
    € 0,28*
    1 Tag
    1291
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0803*
    € 0,305*
    10
    € 5,95*
    ab € 0,1666*
    € 0,3222*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,172*
    € 0,375*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,375*
    € 0,44625
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,321*
    € 0,38199
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,30*
    € 0,357
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,262*
    € 0,31178
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,242*
    € 0,28798
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,222*
    € 0,26418
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,212*
    € 0,25228
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,172*
    € 0,20468
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    1812L075/33DR
    ab € 0,268*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC36219
    ab € 0,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.