Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bel Fuse 0ZCG0075BF2B Schmelzsicherung Zurücksetzbar 0,75 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bel Fuse 0ZCG0075BF2B Schmelzsicherung Zurücksetzbar 0,75 A
Bel Fuse 0ZCG0075BF2B Schmelzsicherung Zurücksetzbar 0,75 A
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74363048
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0ZCG0075BF2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zurücksetzbar
Stromstärke (maximal)
0.75 A
Netzteiltyp
Gleichstrom
Spannung
33 V
Max. Leistung
1 W
Produktfarbe
Grün, Silber
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0797*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3175*
€ 0,37783
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,3109*
€ 0,36997
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2828*
€ 0,33653
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,2266*
€ 0,26965
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2034*
€ 0,24205
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1591*
€ 0,18933
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1209*
€ 0,14387
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1166*
€ 0,13875
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1076*
€ 0,12804
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0994*
€ 0,11829
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0797*
€ 0,09484
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
1812L075/33DR
ab € 0,262*
Ähnlich
Multicomp
MC36219
ab € 0,109*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.