Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH KAS1104E. DIP SWITCH, 4POS, SPST, SLIDE, TH, No. o


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2843759
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     KAS1104E.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
Schiebeschalter
DC-Kontaktstrom, max.: 25 mA
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 V
  • Schaltermontage: Through Hole
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Schalterbetätiger: Slide
  • Produktpalette: KAS Series
  • Schaltertyp: DIP Unsealed
  • Anzahl der Schaltkreise: 4 Schaltkreis(e)
  • Kontaktkonfiguration: SPST
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: dil schalter, Relais, Schalter, Schütze, SIP-Schalter, Taster, E-SWITCH, KAS1104E., 2843759, 284-3759
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 5,90*
    ab € 0,80*
    € 0,86*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1000
    € 25,00*
    ab € 1,014*
    € 1,094*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 1,094*
    € 1,30186
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,064*
    € 1,26616
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,044*
    € 1,24236
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 1,014*
    € 1,20666
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.094,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.