Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH EG2208. SWITCH, SLIDE, DPDT, 200mA, 30V, PCB, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2843749
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     EG2208.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
schiebeschalter
Schalterfunktion: -
  • Schaltermontage: Through Hole
  • Produktpalette: -
  • Ausrichtung: Right Angle
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • DC-Kontaktspannung, max.: 30 V
  • Kontaktstrom, max.: 200 mA
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, E-SWITCH, EG2208., 2843749, 284-3749
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 0,49*
    € 1,25*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,673*
    € 1,489*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,489*
    € 1,77191
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,438*
    € 1,71122
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,349*
    € 1,60531
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,124*
    € 1,33756
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,968*
    € 1,15192
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,883*
    € 1,05077
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,843*
    € 1,00317
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,793*
    € 0,94367
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,673*
    € 0,80087
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    AMERICAN BEAUTY TOOLS
    484-2
    ab € 3,14*
    Zubehör
    Kester
    24-7068-7607
    ab € 120,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.