Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KESTER SOLDER 24-7068-7607 SOLDERWIRE 96.5/3/0.5 SN/AG/CU 217°C 1LB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1001033
Hersteller:
     Kester
Herst.-Nr.:
     24-7068-7607
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötdraht
Löttechnik
Lötzinn
Werkstattbedarf
SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Bleihaltig / bleifrei: Lead Free
  • Außendurchmesser - imperial: 0.062 Zoll
  • Gewicht - metrisch: 453.592 g
  • Schmelztemperatur: 217 °C
  • Flussmitteltyp: No Clean
  • Außendurchmesser - metrisch: 1.575 mm
  • Lotlegierung: 96.5, 3, 0.5 Sn, Ag, Cu
  • Produktpalette: -
  • Gewicht - imperial: 1 lb
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 116,65*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 166,28*
    € 197,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 165,26*
    € 196,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 156,08*
    € 185,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 149,21*
    € 177,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 146,00*
    € 173,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 140,40*
    € 167,08
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 134,78*
    € 160,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 116,65*
    € 138,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.