Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH EG1271A. SWITCH, SLIDE, SPDT, 300mA, 30V, PCB, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2843744
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     EG1271A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
schiebeschalter
AC-Kontaktspannung, max.: -
  • Schalterfunktion: -
  • Produktpalette: -
  • Kontaktstrom, max.: 300 mA
  • Schaltermontage: Through Hole
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 30 V
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Ausrichtung: Vertical
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, E-SWITCH, EG1271A., 2843744, 284-3744
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    4000
    € 25,00*
    ab € 0,753*
    € 0,843*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,44*
    € 1,12*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,843*
    € 1,00317
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,753*
    € 0,89607
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 3.372,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.