Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Schiebeschalter; Pos: 2; SPDT; 0,3A/30VDC; THT; -20÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EG1271A
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     EG1271A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
schiebeschalter 2pol
schiebeschalter
schiebeschalter on-on
Hersteller: E-SWITCH
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 10000 Zyklen
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 8,5x3,5x3,5mm
Ausgänge: Printmontage
Kontaktmaterial: Kupfer
Schalter-Typ: Schiebeschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,3A / 30V DC
Schaltweise: ON-ON;BBM (non-shorting)
Anzahl stabiler Positionen: 2
Höhe des Schiebereglers: 4,4mm
Reihenabstand: 3,2mm
Herstellerserie: EG
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.