Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAVIES MOLDING GC1000-G CABLE GLAND, NYLON, 32MM, IP67, Thread S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2840765
Hersteller:
     DAVIES MOLDING
Herst.-Nr.:
     GC1000-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungswerkzeuge
Einzeladern
Gegenmuttern
Kabel
Farbe d. Kabelverschraubung: -
  • Material der Kabelverschraubung: Nylon (Polyamide)
  • Produktpalette: -
  • Kabeldurchmesser, max.: 32 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kabeldurchmesser, min.: 22 mm
  • Gewindemaß - Metrisch: M50 x 1.5
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,54*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,14*
    € 6,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,68*
    € 5,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.